欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

六角螺母,高规格,带夹紧件(非金属嵌件) DIN 982,A4 不锈钢,本色

六角头尼龙锁紧螺母-DIN982-A4-WS17-M10

货品编号 03970110

EAN 4050642291973

登录后即可显示价格
六角螺母,高规格,带夹紧件(非金属嵌件) DIN 982,A4 不锈钢,本色

货品编号 03970110

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 100 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

产品须知

DIN 982 已取消并被 ISO 7040 取代。有一些有限的相似度(移除了螺纹 M7、M18、M22 | 额外包括了螺纹 M3、M4、M30 和 M36 | 更改了螺母高度 | 将螺纹 M10、M12 和 M14 的平面宽度更改为 16 毫米、18 毫米和 21 毫米 | 在 ISO 10512 中包含了细牙螺纹 | 移除了强度等级 12 | ISO 7040 适用于强度等级 5、8、10)。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

螺纹类型 x 标称直径 (D)

M10

高度 (h1)

11,5 毫米

外驱动 (s1)

WS17

标准

DIN 982

材质

不锈钢 A4

表面处理

无涂层

符合 ROHS 标准

是

锁紧装置工作原理

聚酰胺环夹紧部分

锁紧功能

通过夹紧来防止松动

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息